※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42173573 品番 3×6×0.3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M3 内径(Φmm)3.3 厚さ(mm)0.3 外径(Φmm)6 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地 内径公差(mm)+0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42173661
2023-12-10
用途:
カーエアコンO/H時に使用
製造業

5個パッキンとして使用、安価にO/Hが出来ました。

対象商品:
42173625
2020-08-03
用途:
自転車のシートピン
その他業種

自転車のシートピン用に内径M6・外径10mmの薄型を探していたので助かりました。

対象商品:
42173661
2019-11-07
用途:
ベアリングと軸のスペーサーとして
TK工房 様 (飲食業)

ベアリングにボルトを合わせた際に、枠とボルトの頭が当たるのを防ぐために購入。
ホームセンターでは取り扱っていなかったので、とても助かる。

対象商品:
42173686
2017-11-03
用途:
ギターの部品
サービス業

JISのような標準品だと公差が大きくガタがあったり
外径が大きくて見た目がよくないが、これはちょうど
よい感じ。

対象商品:
42173591
2017-10-15
用途:
ギターの部品として使用
サービス業

JISとか普通のワッシャーと違って外径が小さいため、
見た目がスッキリします。
若干 厚くなっても(〜t1.0)良いので抜きダレではなく
はっきり面押ししたものがあるとありがたいです。

対象商品:
42173652
2017-09-27
用途:
ギターの部品
サービス業

コンパクトなので、見た目が良くなり満足しております。

対象商品:
42173695
2016-04-07
用途:
旧車用
自由業 様

オイルポンプ用ワッシャーとして使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4748:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする