丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(34個) 内径(Φmm)6.5 注文コード42173756 品番6×18×1.6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は内径・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M6 内径(Φmm)6.5 厚さ(mm)1.6 外径(Φmm)18 材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート 内径公差(mm)+0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42173756
2025-09-09
用途:
旧車のフロントフェンダー取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

金クロメートの大ワッシャがなかなか見つからなかったので助かりました。
見た目もバッチリ綺麗になりました。

2025-08-29
用途:
木工
製造業

クロメートの方がユニクロより経年での見た目の劣化が少ないような気がしてきたので、最近は多用するようになりました。

対象商品:
23446194
2024-06-27
用途:
キャスター交換時
サービス業

強度、サイズ等普通に問題なく使えるので料金的に安いこの商品がコスパが良い

対象商品:
23446483
2023-07-14
用途:
ボルト台座の高さ調節
農・林・水産業

M10ボルトをねじ込む台座の高さ調節に0.8mm厚のものスチールワッシャを探していて、これがぴったりちょうどだったので、非常に助かりました!

対象商品:
42173783
2024-02-08
用途:
ベランダdyi
製造業

この商品は思った通りの商品で金額的に丁度良い商品でした。

対象商品:
42173975
2023-07-11
用途:
機会の組み込み時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

探していたピッタリサイズがありました。いつも本当に助かっています!

対象商品:
42173774
2022-09-06
用途:
メンテナンス

特寸タイプのワッシャーで、この厚みのワッシャーはホームセンターではありませんでした。サイズも厚みも種類が多く選べることができ助かりました。

対象商品:
42173756
2021-01-24
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車のストラットタワーバーに使用しました。見た目も良くなりいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする