※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) 呼び寸法M8.5 注文コード42174011 品番8.5×25×1.6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び寸法・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M8.5 内径(Φmm)8.5 厚さ(mm)1.6 外径(Φmm)25 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ 内径公差(mm)+0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42174203
2024-01-16
用途:
パイプ装柱に使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品:
42923081
2023-09-16
用途:
手作りの竹刀の鍔として

使用目的は全く想像もつかないと思いますが、最近、世の中が物騒ですよね。護身用の竹刀を手作りしようと思って、鍔に使用できる金具を探しました。ちょうどいい大きさです。

対象商品:
42174212
2023-07-16
用途:
板金ツールのシムに使用
製造業

内径12.5mmで40φ、50φのバリエーションがあると選択の幅が広がって助かります

対象商品:
42174002
2022-10-18
用途:
自動車のマフラーメンテナンスに

自動車のマフラーを外して錆びていたボルト・ナットを交換したときに使用。サビ対策のため純正品ではなくドブメッキのボルトとダブルナットで固定しました。犠牲防食の効果も狙って大きなワッシャーを使用したかったのですが、ドブメッキの特寸ワッシャーはホームセンターでは見つけられませんでした。モノタロウ、さすがです。一部に白錆びが浮いているのが少し気になりますが、用途としてはまったく問題ありません。

対象商品:
42174036
2022-04-22
用途:
トラック用に平ワッシャとして

以前ついてたのも特寸のヒラワッシャーだったので純正品は高額だったのでこちらを購入しました。全く問題なく使えました。

対象商品:
42174194
2020-05-11
用途:
ボートトレーラーの修理

寸法表記12.5x32x2.3のサイズを購入しました。 届いた商品の実測値も表記通りでした。 亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。 大き目の穴が空いている場所や長穴が開いている部品の取り付けで大きな締め付けトルクが要求される場所などで、この特寸サイズを重宝しています。

対象商品:
42174124
2021-02-03
用途:
ウレタンゴム製品を挟むのに使用しました。
製造業

サイズも丁度良かったので問題なく使用出来て満足しています。

対象商品:
42174106
2019-11-14
用途:
バイクの整備
卸売・小売業

バイクのカスタムに使用しました。特殊ネジだったのでスペーサーとゴムブッシュのくい込み防止です。3.2mm厚が丁度良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
416:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする