丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42175506 品番 6×18×1.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M6 内径(Φmm)6.5 厚さ(mm)1.0±0.3 外径(Φmm)18 内径公差(mm)+0.3 材質 種類丸ワッシャー 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42175515
2024-12-23
用途:
折板屋根への吊りボルト設置
建設業・工事業

厚みを間違いました。
最低1ミリ欲しかったのですが、0.5ミリを注文していました。
まさか値段も枚数も同じとは… 自己責任なので次回からはしっかり確認するようにします。

対象商品:
42175524
2024-01-05
用途:
バイク整備作業
飯塚貴夫 様 (製造業)

コスパがよく、当然サビますが都度交換して使用しております。

対象商品:
42175506
2023-10-29
用途:
竹ドーム制作時のボルト受けに
株式会社日比谷花壇 様 (サービス業)

竹材などの接合には特寸サイズでないと長持ちせずうまく留まりません。安く手に入るのはモノタロウならでは!

対象商品:
42175515
2023-03-20
用途:
自動車のアンダーカバー止めに

近年のクルマに多い樹脂製アンダーカバーですが、何度も脱着しているとボルトで締めている部分が潰れて止められなくなります。 そんな時に外径の大きなワッシャが大活躍しています。

対象商品:
42175524
2022-11-20
用途:
除雪機の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハ除雪機YS1070系のバッテリーカバーの蝶ボルトの相手のワッシャとして買いました。同じ規格だと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
42175506
2022-12-17
用途:
加工JIGに使用
製造業

企画よりも外径の大きなワッシャーを探しましたが、コストパフォーマンスの高いものが見つかりました

対象商品:
42175551
2022-11-30
用途:
車両の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

種類も豊富で価格も良心的でとても助かります。
在庫が無くなったらまたオーダーします。

対象商品:
42175585
2022-06-05
用途:
門の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

門の修理に使用したが特に問題もなく使用できている。気になる点もなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
640:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする