※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42175716 品番 12.5×26×2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M12.5 内径(Φmm)12.5 厚さ(mm)2 外径(Φmm)26 材質 種類丸ワッシャー 表面処理生地 内径公差(mm)+0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42175987
2025-07-15
用途:
加工品の芯だし

治具を作る材料なので一つから買えて助かりました。精度も私の目的には十分でした。

対象商品:
42175831
2022-05-02
用途:
門扉の軸調整

スチール門扉の高さ調整用の間座として門扉の丁番軸にさせる寸法にあったワッシャーを探していたら、ちょうどよい寸法の物が。雨ざらしのなのでステンレスと迷ったが、ステンレスは穴径が若干大きいのと厚みが薄かったので、こちらを選択。グリスを塗って、錆びたらまた交換したらいいので、助かりました。

対象商品:
42175874
2021-01-24
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターではサイズが少なく探していたところ、欲しいものが見つかりました。
厚みもあり強度も十分でした。

対象商品:
42175682
2020-09-04
用途:
よく緩むオルタネータの調整ネジなどに

JA11Vのオルタネータはよく緩む、理由はフランジ付きのボルトの材質がナマクラですぐ歪むから、歪んだ状態じゃ座面の確保ができないから緩む。
座面の面積の確保と、歪まない強度をもたせるには3mm以上必要なので、このサイズを使うのが適切。
コスパが高くて良い。ステンレスだとオルタが錆びるのでおすすめしない。

対象商品:
42175865
2015-02-10
用途:
治具の受け

品質的には十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする