※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 薄口(SUS316)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42176023
品番
8.5×18×1.2
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
呼び寸法
8.5
内径(Φmm)
8.5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
18
材質
SUS316
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
1.2
関連資料:
(0.15MB)