※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×32×2.0 丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42176066 16×32×2.0 丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42176066

丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42176066 品番 16×32×2.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M16 寸法d(Φmm)17 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)32 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 外径D(Φmm)32 厚さt(mm)2 内径d(Φmm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42176057
2021-07-03
用途:
バイクの部品として使用
運輸・通信業

ホームセンター回りしてもサイズの合うのが無くモノタロウさんで見つかり大変助かりました
今後もモノタロウさんで購入しますよー

対象商品:
42176041
2018-09-18
用途:
機械の補修
サニー電子株式会社 様

厚さが用途にちょうどいいので、よかったです。
通常のものだと厚すぎてしまうのですが、強度もあります。

対象商品:
42176057
2015-10-20
用途:
バイクパーツ取り付け
医療・福祉・介護関連業

とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする