※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×32×2.0 丸ワッシャー 薄口(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42176093 16×32×2.0 丸ワッシャー 薄口(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42176093

丸ワッシャー 薄口(ステンレス/ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42176093 品番 16×32×2.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法16 寸法d(Φmm)17 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)32 外径D(Φmm)32 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理ブラック 厚さt(mm)2 内径d(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする