※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×18×1.2 丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42176102 8×18×1.2 丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 42176102

丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 42176102 品番 8×18×1.2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法8 寸法d(Φmm)8.5 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)18 外径D(Φmm)18 材質ステンレス 種類丸ワッシャー 表面処理茶ブロンズ 厚さt(mm)1.2 内径d(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする