※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 薄口(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42176111
品番
12×26×2.0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
12
寸法d(Φmm)
12.5
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
26
外径D(Φmm)
26
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
12.5