※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8×0.3 丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42176127 3×8×0.3 丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42176127

丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42176127 品番 3×8×0.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M3 寸法d(Φmm)3.3 寸法t(mm)0.3 寸法D(Φmm)8 外径D(Φmm)8 材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理ニッケル 厚さt(mm)0.3 内径d(Φmm)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42176127
2023-11-17
用途:
測定器の組み立て
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

締付た時の高さの調整にも使用するので厚みが薄いものを探していました。
M3のワッシャーで探すと多種有りますが殆どが厚み0.5mmで使いにくかったのですがこのワッシャは0.3mmですので非常に助かります。出来れば0.2mm厚とかもう少し種類が多いと更に便利なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする