丸ワッシャー 並(黄銅/生地)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42176172 品番 4×10×0.3
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
呼び寸法M4 寸法d(Φmm)4.5 寸法t(mm)0.3 寸法D(Φmm)10 材質黄銅 種類丸ワッシャー 外径D(Φmm)10 表面処理生地 厚さt(mm)0.3 内径d(Φmm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
銅による薬罐製作・持ち手と本体の接続時に使用

継続的に使用しているワッシャーで、通常はキロ単位でネジやさんで購入しているのだが手持ちが不足。急ぎだったので少量をこちらで注文。到着が早く使用感も普段使用しているのものと変わらず助かりました。

2025-01-29
用途:
2輪メンテナンス
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

赤銅ワッシャーだと最近はホームセンター等でも有りますが、黄銅になると問屋さんじゃないと取り扱いナシ。問屋が近所になくなってしまい、しかも少数入りのパック品が有り外径や厚みまで選べるのでとても重宝しています。

対象商品:
42176181
2021-02-09
用途:
ナイフの整備用

スパイダルコのワッシャーとして購入。分解時誤って変形させてしまったので購入。汎用品として全然使えますよ。全く問題ありません。

対象商品:
42176163
2018-07-23
用途:
半田付け出来るのがうれしい。
その他業種

最近は、秋葉原で探しても裸の真鍮製は見当たらず、すごくうれしかったです。

対象商品:
42176197
2017-03-13
用途:
ねじ止め作業

つくりのあまさや雑さもなく、問題なく使用可能です。

対象商品:
42176197
2016-12-24
用途:
ドアヒンジのあそび調整
サービス業

ばね座金との組み合わせでヒンジの遊び調整に使用。普通いよいです。

対象商品:
42176224
2017-02-27
用途:
自身の制作用に
教育・研究機関

なかなか近くに売っていないのでこちらでいつも購入しています。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする