※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 木材用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42176251
品番
11×32×3.2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
3/8
寸法d(Φmm)
11
寸法D(Φmm)
32
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
11
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
寸法t(mm)
3.2
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
3.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。