※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.9×7.5×0.5 丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂 42176276 2.9×7.5×0.5 丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂 42176276

丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42176276 品番 2.9×7.5×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM2.6 内径d(Φmm)2.9 厚さt(mm)0.5 外径D(Φmm)7.5 材質アルミA1050 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
バイクのドレンワッシャーとして使用
製造業

競技用バイクで使用しており、オイル交換の頻度も高く、純正サイズとほぼ同様なので、単価も安価で助かっています。

対象商品:
42176303
2023-08-23
用途:
自転車の軽量化
製造業

以下は、アルミ製丸ワッシャーM5×外径12mm×厚さ0.8mmについてのレビューです。
【実測重量】
51枚8.80g(※計数機は単重0.171597gと計測)
【実測寸法】
@外径:Φ11.745mm(投影機での計測)、
 外径:Φ11.733mm(ミツトヨ製マイクロメーターでの計測)※同一個体を計測。
A内径:Φ5.658mm(投影機での計測)
B厚さ:0.795-0.803mm(ミツトヨ製マイクロメーターでの計測)
【総評】材質が1000系アルミなので、その柔らかさが締付面の若干の凹凸も適度に吸収してくれて、用途によってはそれが便利です。
ただ、締付トルクによって徐々に潰れるので、不器用な人以外は目視と手の感触で調整すれば、この商品に合った使い方が出来ると思います。
内容量も多いので、満足度は★5つとさせて頂きます。

3人が参考にしています
対象商品:
42176294
2023-06-20
用途:
クルマの部方取付
製造業

強度の不要な所に使いました。
僅かな軽量化ですが、まあ良いかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42176312
2024-03-04
用途:
シーリングワッシャー
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備に問題なく使ってます。このサイズのものはすぐにダメになるので、量が多くて助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
42176321
2023-02-11
用途:
自動車の軽量化

モノタロウさんのアルミワッシャーにはいつもお世話になっている。
これで7000番台アルミのシリーズがでれば最強。
アノダイズで色付ければさらに販促になるのでは?
宜しくお願い致します。

対象商品:
42176303
2022-11-22
用途:
パッキンとして。

なんら問題ありませんが、もう少し小分けしていただけると嬉しいです。使いきれません。

対象商品:
42176312
2022-07-10
用途:
オートバイ・整備

リピート購入です。液漏れすることも無く、適度に潰れてしっかりシールドしてくれています。品質的にも問題無く、安心して使えます。

対象商品:
42176312
2023-04-27
用途:
オイルのドレンパッキン

オイル交換時のドレンパッキンとして使用しています、使い捨てで使用しているので安価なのは助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4639:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする