※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42176845 品番 13×26×3.2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M13 厚さ(mm)3.2 外径(Φmm)26 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理亜鉛黒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42176836
2020-02-29
用途:
構造機械のスペーサーとして使用

ハイテンワッシャーは非常にさびやすいものだったが、これはそれなりの期間の使用でもさびを確認していないので耐久性はありそう。ただ新品状態でも表面加工にはがれのようなムラがある。

対象商品:
42176827
2020-11-20
用途:
バイク部品取り付け
運輸・通信業

部品が黒いので使いました。ホームセンターにはないのでとても重宝します。

対象商品:
42176811
2019-04-17
用途:
車、バイクで使用

リピート購入です。色々な部分で使用していますが表面処理がしっかりしていて錆びることなく使えています。

対象商品:
42176872
2019-06-23
用途:
高さ調整
製造業

Tスロットボルトを締める時に使用しましたが、問題なく使ってます。
セット品の数が3枚と奇数では無く、偶数にしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
42176811
2019-03-03
用途:
ja11のシート固定
製造業

ハイテンションボルトとセットで購入。ボルトと同じく最高の仕上がりで満足です。

対象商品:
42176854
2018-03-05
用途:
バイクの修理に使用
医療・福祉・介護関連業

バイクの足回りに使用しました。黒のワッシャーは締まって見えて気に入っています。

対象商品:
42176811
2017-04-28
用途:
ワッシャーですね

ハイテンションワッシャーがなかなか手に入らず、モノタロさんに注文購入しました。特に問題は無いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
42176811
2017-07-22
用途:
バイク用
サービス業

バイクのエキパイの補強に購入しました、品物もすぐに届きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする