※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42176915 品番 17×32×4.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M17 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)32 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理三価ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
この厚みがあるのがモノタロウ

サスペンションの足回りにつかいました。座屈せずに安心感がちがいます

対象商品:
42176881
2018-12-04
用途:
バイクパーツの固定

一般的なワッシャーではボルトの規定トルクに負けて変形してしまう場合に使用しました。パイプ形のスペーサーを入れてパーツの位置調整をする等にしっかりしたワッシャーが有効です。

対象商品:
42176881
2016-12-21
用途:
クルマの整備

錆びないハイテンワッシャーで重宝してます。またラインナップが多く、様々なサイズ・表面処理が選べ、使用用途によって使い分けられるので凄く便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする