※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42176933 品番 8.5×18×2.3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M8.5 内径(Φmm)8.5 厚さ(mm)2.3 外径(Φmm)18 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42176933
2018-12-21
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

普通に使えます。サイズ、材質、表面仕上げ、数量のバリエーションを更に豊富にしてください。

対象商品:
42176924
2017-09-07
用途:
オートバイパーツの組み付け

一般的なワッシャーだと長穴等への締結時、適正トルクで締めると反り返りなどの変形が気になって いましたが 安心して座面の確保が出来るので重宝してます。

対象商品:
42177003
2016-05-06
用途:
スペーサー
自動車・二輪車・自転車関連業

代用品になりますが、使用に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1078:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする