※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17×30×3.0 丸ワッシャーISO(SUS310S) 大阪魂 42177073 17×30×3.0 丸ワッシャーISO(SUS310S) 大阪魂 42177073 17×30×3.0 丸ワッシャーISO(SUS310S) 大阪魂 42177073

丸ワッシャーISO(SUS310S)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42177073 品番 17×30×3.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M16 寸法d(Φmm)17 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)30 外径D(Φmm)30 材質SUS310S 種類丸ワッシャー 厚さt(mm)3 内径d(Φmm)17
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42177055
2022-03-12
用途:
機械のメインテナンス
農・林・水産業

目的に合致したものが届き、大変助かった。
注文して間もなく届き、機械の使用時期に間に合い助かった。

対象商品:
42177046
2020-09-01
用途:
自動車の整備に使用

このワッシャーは刻印があるので、他のステンレスワッシャーと混ざっても選別が出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする