大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
亀座金 特寸(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42177091
品番
5.5×20×0.8
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ステンレス
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
0.8
呼び寸法
M5.5
種類
亀座金