亀座金(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42177143 品番 6×25×1.2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ステンレス 外径D(Φmm)25 厚さt(mm)1.2 呼び径dM6 種類亀座金 寸法H(mm)4.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42177143
2015-04-21
用途:
大波スレートのフックボルト用
農・林・水産業

商品は、大波スレート用としては少しサイズが小さいですが特に問題なく使用しています。

 亀座金は、主にスレート屋根等のフックボルト用に使用するものと思います。サイズ表示だけでは注文時に分かりませんので、サイズの表示に加え、大波スレート用・小波スレート用の追加表示もするようにしてほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

波板用座金にはございますが、亀座金には大波・小波のデータが確認できませんでした。お手数ですが、寸法よりお選びください。

対象商品:
42177143
2015-03-13
用途:
トラック荷台のゴム敷板の固定

軽トラック荷台にゴムの敷板を使用しています。ネジで固定していますが、ワッシャーがないと、荷物の積み下ろし時に外れてしまう事があります。鉄ですと当方の使用環境では錆びて腐ってとれてしまいました。ちょうどいいサイズでSUS304のものが入手できて助かりました。さすが何でも揃うモノタロウです!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする