※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25×48×6.0 高力 丸ワッシャー(S45C(H)/生地) 大阪魂 42177177 25×48×6.0 高力 丸ワッシャー(S45C(H)/生地) 大阪魂 42177177

高力 丸ワッシャー(S45C(H)/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42177177 品番 25×48×6.0
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
呼び寸法M25 厚さ(mm)6 外径(Φmm)48 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理生地
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする