※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
高力 丸ワッシャー(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42177186
品番
28×56×6.0
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び寸法
M28
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
56
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
生地
関連資料:
(0.3MB)