山座金(シボリワッシャー)(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 呼び径dM8 注文コード42177231 品番8×30×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は呼び径d・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径dM8 厚さt(mm)1.5 外径D(Φmm)30 材質ステンレス 種類山座金(シボリワッシャー) 寸法H(mm)4.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
UPSマウントレールの取り付け
その他業種

社内のAPC UPSマウントレール2U(TSP 870-1250B)の取付ネジとして、大阪魂のユニファイ小ねじ(#10×5/8)と合わせて購入。
マウントレールのねじが無く困っておりましたが、代わりに利用できました。

対象商品:
42177256
2020-04-03
用途:
O-リングを挟んでLアングルをボルトで固定するのに使用
エクステリアデザイン bobbish 様

安くてサイズもピッタリ、錆びないステンレス製と条件を全てクリアした商品
でした。

対象商品:
42177231
2017-03-01
用途:
自動車のガスショックの固定ボルトのワッシャーとして

固定ボルトが入る箇所がゴムになっているため、このワッシャーがゴムを覆うようにハマるため収まりが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする