※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
山座金(シボリワッシャー)(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42177292
品番
10×35×1.6
在庫数量:残り2点
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
349
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
35
厚さt(mm)
1.6
呼び径d
M10
種類
山座金(シボリワッシャー)
寸法H(mm)
5.2
表面処理
ドブ