※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42177335
品番
14×24×2.3
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径(Φmm)
14
厚さ(mm)
2.3
外径(Φmm)
24
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ドブ