※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42177353 品番 14×24×2.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M12 内径(Φmm)14 厚さ(mm)2.3 外径(Φmm)24 材質 種類並丸ワッシャー 表面処理ユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42177371
2020-02-21
用途:
バイクの改造用
農・林・水産業

本来の使い方ではありませんが、古いカブ(ボトムリンク)のフロントサスペンションに組み込んでバネのプリロードを上げるのに使えます。 寸法がぴったりで助かりました。

対象商品:
42177396
2015-08-31
用途:
スペーサーとして。

一時的に必要にになったため継続購入はなしです、品物自体は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする