電池チェッカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42177536 品番FF-991P-W
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1〜単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる

仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:655

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
使った電池の残量チェック
製造業

定番の電池チェッカー
他社のに比べると若干表示が低め(残量少なめ)な気がする。
内部の電池交換ができない仕様で、いつまで使えるが不明だが、前のは5年ほど使ってまだ使えてるので、寿命的には問題ないか…

対象商品:
42177536
2024-06-03
用途:
電池使用の部品等の定期点検に使用
高野物流 様 (運輸・通信業)

各電池残量がすぐにに判断できるところ。
又、9Vの計測ができるところ。
使いやすいところがいいです。

対象商品:
42177536
2019-12-04
用途:
装飾準備時
有限会社ビーブラウン 様 (サービス業)

もう少し詳しい説明書があればと思う
残量はチェックできるが本体がいつまで使えるかわからない・・・

対象商品:
42177536
2019-07-16
用途:
電池交換時、再度、チェックする時。

コンパクトで、簡単に乾電池の状況が分るので助かります。

対象商品:
42177536
2019-02-06
用途:
残量チェック
河合塾池袋校 様 (教育・研究機関)

色々なメーカーを検討しましたが、パナソニックへの信頼度で選びました。スタイルも気に入っています。

対象商品:
42177536
2018-01-04
用途:
電池チェック
製造業

パナソニックなので信頼できて良いです。
少し電池の嵌め合いが堅いです。

対象商品:
42177536
2016-04-05
用途:
電池の残量確認
農・林・水産業

子供のおもちゃなどの電池を計るのに使用。とても使いやすくて便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする