大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート/レッド)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
42177807
品番
3×8
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
8
色
レッド
ねじピッチ
0.5
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
関連資料:
(0.14MB)