※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート/黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
42177816
品番
1.7×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
材質
ポリカーボネート(黒)
ねじピッチ
0.35
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
0.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
2.5
ねじの呼び
M1.7