※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
E型止め輪(アセタール樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42177895
品番
JRE7
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
7
外径(Φmm)
14.7
材質
アセタール樹脂
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
7.0
形状
E形止め輪
開口部(mm)
5.4