少し緩めだったが何とか目的は果たしている、なかなか丁度良いものが無い。
6mm用ということで購入しましたが、6mmの太さがなくスカスカで使い物になりませんでした。
切り穴8mmに使用と思いまとめましたが計測すると7.6〜7.8mmしかありませんでした。用途が出来ず残念です。 ※どうすれば良いか?
古い玄関サッシは 紫外線でプラスチック部品の劣化や脱落があり 購入しました。寸法も規格品なので 問題なしでした。
色合いが少し違ったけどきれいになりました。適合穴径のバリエーションを増やしてほしいです。
価格・サイズ的にも十分満足ですが、ベージュ色を希望しています。