M10 TS穴隠し ラクダ色 大阪魂 42177956 M10 TS穴隠し ラクダ色 大阪魂 42177956

TS穴隠し ラクダ色

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 42177956 品番 M10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ラクダ 材質ポリエチレン 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)6.3 寸法A(Φmm)12.7 適合穴径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42177947
2021-11-16
用途:
ドア蝶番のキャップ

少し緩めだったが何とか目的は果たしている、なかなか丁度良いものが無い。

2020-06-15
用途:
小さい
製造業

6mm用ということで購入しましたが、6mmの太さがなくスカスカで使い物になりませんでした。

対象商品:
42177947
2020-03-23
用途:
穴埋め
モトタテ 様 (建設業・工事業)

切り穴8mmに使用と思いまとめましたが計測すると7.6〜7.8mmしかありませんでした。用途が出来ず残念です。

      ※どうすれば良いか?

対象商品:
42177956
2019-06-01
用途:
古いサッシに
サービス業

古い玄関サッシは 紫外線でプラスチック部品の劣化や脱落があり 購入しました。寸法も規格品なので 問題なしでした。

対象商品:
42177931
2018-10-17
用途:
アルミフェンスの穴隠し

色合いが少し違ったけどきれいになりました。適合穴径のバリエーションを増やしてほしいです。

対象商品:
42177965
2018-09-09
用途:
パネルの穴隠し

価格・サイズ的にも十分満足ですが、ベージュ色を希望しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする