曜日別特売
M12 TS穴隠し ラクダ色 大阪魂 42177965

 

M12 TS穴隠し ラクダ色 大阪魂 42177965
M12 TS穴隠し ラクダ色 大阪魂 42177965

TS穴隠し ラクダ色

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)
適合穴径(Φmm)12
内容量1パック(17個)注文コード42177965品番M12
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ラクダ材質ポリエチレン寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42177947
2021-11-16
用途: ドア蝶番のキャップ

少し緩めだったが何とか目的は果たしている、なかなか丁度良いものが無い。

2020-06-15
用途: 小さい
製造業

6mm用ということで購入しましたが、6mmの太さがなくスカスカで使い物になりませんでした。

対象商品 : 42177947
2020-03-23
用途: 穴埋め
モトタテ建設業・工事業

切り穴8mmに使用と思いまとめましたが計測すると7.6~7.8mmしかありませんでした。用途が出来ず残念です。
      ※どうすれば良いか?

対象商品 : 42177956
2019-06-01
用途: 古いサッシに
サービス業

古い玄関サッシは 紫外線でプラスチック部品の劣化や脱落があり 購入しました。寸法も規格品なので 問題なしでした。

対象商品 : 42177931
2018-10-17
用途: アルミフェンスの穴隠し

色合いが少し違ったけどきれいになりました。適合穴径のバリエーションを増やしてほしいです。

対象商品 : 42177965
2018-09-09
用途: パネルの穴隠し

価格・サイズ的にも十分満足ですが、ベージュ色を希望しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする