※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M15 TS穴隠し ホワイト 大阪魂 42177983 M15 TS穴隠し ホワイト 大阪魂 42177983

TS穴隠し ホワイト

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42177983 品番 M15
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ホワイト 適合穴径(Φmm)15 寸法A(Φmm)17.3 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)5.8 材質ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
軽トラックの目隠しに
製造業

軽トラ荷台にある穴が中途半端にカッコ悪かったので
これで目かくししてしようしてます。

対象商品:
42928925
2025-08-25
用途:
盲蓋
その他業種

自分の扱う製品に穴が空いていて、盲蓋を探していたら見事にヒットし蓋ができました。慌てていてのですが、すぐ手に入り助かったのと、見た目もよく満足してます

対象商品:
42177992
2024-06-27
用途:
FZR1000 3GM ハンドルボルト座ぐり穴隠し

純正部品が既に製造中止でしたので、代用として購入しました。ピッタリとはまり、全く問題ありません、

1人が参考にしています
対象商品:
42177992
2024-04-09
用途:
自転車のペダルキャップに
わだ歯科医院 様

ドッペルギャンガーの自転車ペダルのキャップがいつの間にか無くなっていたのでサイズが合うキャップを探してこれに辿り着きました。
フィット感が良くて専用部品のようです。

対象商品:
42928882
2023-08-04
用途:
発泡ウレタン施工時の抜圧穴の埋め戻しに使用

きっちりと嵌り、しっかりと蓋をしているのが感じ取れる。再度抜くことが無い穴の為、フィット感は安心出来る。

対象商品:
42177992
2022-03-05
用途:
マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナの構成部材

マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナの構成部材としてフレームの塩ビパイプにこの穴隠しは塩ビパイプの実長を最小限にしてくれますのでいいですね。又、イントネーション的にも美的であり雨などによる水分のパイプ内浸入を防止する事で高周波の高圧を扱う領域に悪影響を防止してくれるので助かります。
無駄の無い飾りとアンテナのお守りです。

1人が参考にしています
対象商品:
42928882
2022-01-04
用途:
バイクのカウルの穴埋め

カウルの穴埋めに最適です。また購入させてもらいます。

対象商品:
42178001
2021-09-25
用途:
バンパーの穴隠し
KANO自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中古で買った車のバンパー センサーが取り外されていたので その穴塞ぎに使った 少し大きかったけど削って使った

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする