M10 アンカーナットカバー(黒) 大阪魂 42178035 M10 アンカーナットカバー(黒) 大阪魂 42178035

アンカーナットカバー(黒)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42178035 品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
呼びM10 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)15 材質樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42178035
2022-07-03
用途:
フロントショックねじの保護

JA11ジムニーのフロントショック上部ボルトナットはタイヤハウス内に剥き出しになっておりすぐ錆びます。これでカバーすると錆防止できます。おすすめです。

対象商品:
42178053
2021-06-18
用途:
ぴったり
建設業・工事業

サイズもぴったりで、取り付けも簡単にできました。あとは耐久性でしょうか。

対象商品:
42178035
2018-06-11
用途:
客先に見える場所のボルトカバー
三菱重工機械システム株式会社 様 (建設業・工事業)

見た目も付属のワッシャーまで隠れる感じなので取り付けた感じは非常に格好良いです。取り付けた感じも中々取りづらくなっているので、落ちて無くなる心配も無いです。

対象商品:
42178017
2017-06-09
用途:
ナットの錆予防
教育・研究機関

色、サイズなかなか近所では見つけられなかったので良かったです。

対象商品:
42178026
2016-01-14
用途:
車の外部キャリアに使いました。
建設業・工事業

ナットの養生には充分だと思います。キャリア固定をボルトで締めた後にシリコンを注入してカバーしました。必要かつ十分な商品です。

対象商品:
42178026
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする