※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 キャップスクリュー 頭カバー(黒) 大阪魂 42178123 M10 キャップスクリュー 頭カバー(黒) 大阪魂 42178123

キャップスクリュー 頭カバー(黒)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 呼びM10 注文コード42178123 品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
呼びM10 寸法A(mm)16 寸法H(mm)10 仕様JIS六角ボルト用 材質樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42178141
2021-09-25
用途:
ネジ

ネジ頭の装飾として購入。見た目を変えたいときには使いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
42178123
2020-02-08
用途:
LEDライトを埋め込んだパイプの両側を塞ぐため

本当にわずかな収縮ができるのできつめのパイプにもセットすることができしっかり防水に役立ってくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
42178114
2019-11-10
用途:
ダイハツ

ダイハツムーブのワイパーナットのカバーに使いました。
12というサイズのナット
この値段だと純正部品を買っても大差ない
割高な感じがした。ものはいいものです

2人が参考にしています
対象商品:
42178114
2018-05-06
用途:
自動車のメンテナンス

ボルトの頭を隠すために購入、装着してみたところキャップが少し大きめで付けたまま走行すると紛失しそうです

1人が参考にしています
対象商品:
42178132
2017-11-17
用途:
パイプ端末の保護の為購入
ワークプレイスコンサルタント 様

サイズ通りきっちり入り、パイプの端末が保護されたので大満足です。材質の品質も問題ありませんでした。M18もあると嬉しいです。

対象商品:
42178132
2019-03-04
用途:
工事
能美防災株式会社 様 (製造業)

これ詐欺や。よく商品の寸法確認しない私も悪いんですが、
M12といったら、M12のボルトキャップと思いきや大きくて使えない。
M12のボルトに使うのはM8やん!M16のボルトに使うのはM10やん!!
こんな紛らわしいことすんな!

6人が参考にしています
対象商品:
42178141
2018-09-08
用途:
ボルトの先端のカバーに使おうとしたが、返品
製造業

M16ネジの先端のカバーにしようとしたが、スパナで締める側のキャップでした。返品しました。同じように間違えている人がいたことを後から知りました。当社ではボルトの先端を頭と呼んでいます。ボルトが進む方向の先ですので、頭と呼んでいる人も多いと思います。また、スパナで締める側なら、規格としてはM16だけでなくJIS六角ボルト用などと書いておくべきでしょう。六角穴付ボルトやナベネジなどでは合わないので。寸法図も見たのですが、径と深さを見間違えました。径の方にφを付けてあると間違わないと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
42178123
2015-07-02
用途:
M10ボルトの頭のカバー

M10ボルトの頭にかぶせるものを探していたので、迷わず「M10」を選択して購入しましたが、、、届いた商品は明らかに大き過ぎ。 発送間違いかしらん?と思いつつも商品説明を確認したところ、、、10mmなのは高さだったのですね。。。 
自分の確認不足が原因ですので商品には罪はありません。。。 買い直します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらはキャップスクリューボルトのM10に合う商品となっております。頭ですので10mmより大きくなっているかと思いますが、ご不明点がありましたらお問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする