セットワッシャー(組込み用)(ポリカーボネート)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42178263 品番 6×13×1.0
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼び寸法6 内径d(Φmm)5.5 厚さt(mm)1 外径D(Φmm)13 材質ポリカーボネート 種類セットワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42178263
2020-12-06
用途:
塗装面の保護に。
農・林・水産業

通常のポリカワッシャーではセンターがズレるので、此のセットタイプを購入。
ワッシャーがセンターで収まり、締め付け後の見た目も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
42178245
2018-04-22
用途:
ライトカバー固定用に
製造業

FC3S 雨宮フルカウルライトカバー固定用に購入。塗装面の保護とライトカバー保管時にネジを取付たまま保管を目的としております。ちょっとセットワッシャーきつめでしたが保管時のネジの脱落がなくなりいい感じ。取付はM4の皿ビスを保管の際に2本なくしてしまいまだ試してません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする