6 セルフドリリング 刃先カバー(ブラウン)(パック品) 大阪魂 42178272 6 セルフドリリング 刃先カバー(ブラウン)(パック品) 大阪魂 42178272

セルフドリリング 刃先カバー(ブラウン)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(17個) 注文コード42178272 品番6
在庫数量:残り4点
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥409329
寸法C(mm)4 長さL(mm)12 適合M6用 材質樹脂 ブラウン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする