3.5 セルフドリリング 刃先カバー(ブラック)(パック品) 大阪魂 42178281 3.5 セルフドリリング 刃先カバー(ブラック)(パック品) 大阪魂 42178281

セルフドリリング 刃先カバー(ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(34個) 注文コード42178281 品番3.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
寸法C(mm)2.5 長さL(mm)7 適合M3.5用 材質樹脂 ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42178281
2022-06-17
用途:
ネジ部飛び出し部の保護に使用
製造業

M3ネジが10mm程度飛び出した部分に手があたりケガより保護するために利用しています。
取り付けるときキツイですが、それが抜けなくて丁度良い保護になります。

対象商品:
42178281
2016-12-04
用途:
8番線の先端保護

8番線を加工した時の先端保護に使用しました、
内径が丁度良く合い値段も安く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする