曜日別特売
4 セルフドリリング 刃先カバー(ホワイト)(パック品) 大阪魂 42178306

 

4 セルフドリリング 刃先カバー(ホワイト)(パック品) 大阪魂 42178306
4 セルフドリリング 刃先カバー(ホワイト)(パック品) 大阪魂 42178306

セルフドリリング 刃先カバー(ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)注文コード42178306品番4
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
寸法C(mm)3.5長さL(mm)8適合M4用材質樹脂ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42178306
2024-05-21
用途: 創作書道作品をネジでとめた際の保護

皿ネジ4mmを使用してのカバーに、壁に傷をつけないよう使用しています 長さもハサミで簡単に切れるので便利です

対象商品 : 42178306
2020-05-16
用途: ワイヤーハンガーの補修

ワイヤーハンガー (針金+ビニールコート:径3.6mm) の補修で、取れた保護キャップの代わりに使いました。
この 3.5mm (M4用) のカバーでピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする