※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ用)(組込み用)(ナイロン)(パック品)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 内径d(Φmm)2.4 注文コード42178473 品番3×8×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内径d・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3 内径d(Φmm)2.4 厚さt(mm)0.5 外径D(Φmm)8 材質ナイロン 種類セットワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42178473 3×8×0.5 29026035 3×8×0.5 ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ用)(組込み用)(ナイロン)(パック品) 大阪魂 ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ用)(組込み用)(ナイロン)(パック品) 大阪魂 1パック(50個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29026044
2019-03-18
用途:
装置の組み込み部品として
有限会社井戸囲 様

パック品は便利ですけどもっと手軽な100円パックなどあればいろいろ試せるのですが・・・

対象商品:
42178491
2015-10-15
用途:
登山車のボルト脱落防止

ホームセンターで探す手間を省けたのでOK

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする