ナイロン セットワッシャー(組込用)(白色)(パック品)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42178534 品番 6×13×1.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M6 内径d(Φmm)5.5 厚さt(mm)1 外径D(Φmm)13 材質ナイロン 種類セットワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42178534
2023-10-09
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車メーカーの純正品の座金組み込みボルトの値段が高く、同じものの汎用品がなかなかないので、普通のボルトとの組み合わせで座金組み込みボルトの代用として使いました。この製品そのものはサイズも分かったうえで購入したので問題ないが、もう少し厚さが薄い製品も用意してくれると助かります

対象商品:
42178525
2023-03-27
用途:
部品の保護に

ネジの脱落防止だけでなく、ネジを締めた時に座面に傷を付けたくない塗装品などに重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
42178507
2023-04-04
用途:
ボルトにはめてつける。
藤井電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ボルトにはめてつけると傷がつかず使用させてもらいました。

対象商品:
42178525
2022-01-25
用途:
バイクのカウルなどのボルトのワッシャーの交換

純正部品は丸ワッシャーなので作業中ボルトから抜けて落としやすいが、セットワッシャーなら抜けません。

2人が参考にしています
対象商品:
42178534
2022-06-14
用途:
車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品が届くまでどんな品質のものか気になっていましたが、しっかりしており安心しました。

対象商品:
42178534
2021-08-20
用途:
バイクのカウルのボルトの緩み止め

思っていたよりも厚く,内径の精度も高かったので満足して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42178516
2021-02-12
用途:
古いスクーターの修理
農・林・水産業

呼び寸法M4と表示された製品を購入して実際にM4ビスやM4ボルトに使用できた。しかし、タッピングビスに限ればM5にも使用可能で、むしろ寸法M5のワッシャよりもこちらのM4の方がガッチリはまって抜け落ち防止になるので非常に役に立った。

1人が参考にしています
対象商品:
42178516
2021-04-28
用途:
ネジの脱落防止
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

本来はセットワッシャーが付いてる部品に付いてなかったので今回購入。
地域の店ではナイロンワッシャーさえ売ってないのにナイロンセットワッシャーなんて。。。
助かりました。
品質は流石大阪魂!
オマケに安価。
良いですね。
度々購入するのも無駄なので今回はM3〜M5まで購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする