6×13×1.0 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂 42178674

6×13×1.0 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂 42178674
6×13×1.0 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂 42178674

ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品)

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)内径d(Φmm)6.5注文コード42178674品番6×13×1.0
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
呼び寸法M6内径d(Φmm)6.5厚さt(mm)1外径D(Φmm)13材質ナイロン乳白色種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42178647
2025-11-30
用途: 絶縁目的
製造業

絶縁目的で使用しています。目的を果たせて満足です。

2025-01-31
用途: 基盤固定用
製造業

購入における選択肢が多すぎて、どのメーカー品を選ぶか悩む。
耐久度は分からないが実用には耐える。もう少し数の多いバリューパックがあればよいのだが。
複数買いするとお得感が薄れる。

2024-11-25
用途: 基板電源の固定
株式会社Conclusion製造業

基板電源をM3のネジで固定する際に使用した。外形がM3のネジ頭より大きいため付近のパターンや部品との絶縁に効果がある。

2025-01-21
用途: バイクのカウリング
office zero-463自動車・二輪車・自転車関連業

カウリングの固定ボルトの留めに丁度良い厚みとサイズでした。

対象商品 : 42178692
2024-09-08
用途: 既設のボルトが、鉄製でさびたので交換する際にゴム製のものを使用していましたが劣化しましたので今度はこれを選びました。
こが接骨院

ボルトの締め具合がわかりやすいです。また色が白であまり目立たないのがいいと思います。

対象商品 : 42178683
2024-05-02
用途: バイク整備
cozycycle

バイクのアンダーカウルを止める部分、
ゴムが痩せてきたので、隙間が出て走行中カタカタを音がするのでその対策につけました。
ジャストサイズでした!静かになりました!

対象商品 : 42178674
2023-09-01
用途: 自動車のメンテナンス

金属ネジとボディパーツの当たり面に入れて使用。
直に当たることによる小傷を防ぎ、塗装面を上手に保護してくれる。
やや高価に感じるが、使って良かったと思う。

対象商品 : 42178717
2023-04-14
用途: オイルドレンとしても能力発揮。
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

永年の使用で歪みが出たオイルパンの旧車に使用しています。適度に凹凸を吸収してくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする