ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン/黒)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42178753 品番 6×13×1.0
参考基準価格(税別)¥404 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.5 厚さt(mm)1 外径D(Φmm)13 材質ナイロン 種類丸ワッシャー
関連資料:(0.16MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
バイクのナイロンワッシャー代替え
生坂龍翔太鼓 様

カウル付きバイクのボルト装着に純正品代替えとして使っています。厚みが少し薄いけどそもそもそれほど強く締める場所ではないので必要十分。なによりコスパが良い。

対象商品:
42178735
2025-06-13
用途:
オートバイのメンテに
製造業

オートバイのカウルに脱着の際、ボルトで締め込まれている部分に傷防止の為使用しました。
ナイロン製なので、塗装保護には役立ちます。
黒色はあまり売ってないので、透明より引き締まったように見えます。

対象商品:
42178744
2022-11-28
用途:
バイクのカウル交換時
卸売・小売業

バイクのカウルを交換する際に新しくこのワッシャーを使いました。ワッシャーとても良いもので満足しています。

対象商品:
42178744
2021-11-07
用途:
バイクのカウル取付に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの樹脂製カウルの取付に使用しました。カウルの割れ防止に良さそうです。

対象商品:
42178735
2021-06-11
用途:
バイクカウル割れ防止に

バイクのカウルの取付時にこのワッシャーを緩衝材として使用しています。
割れ防止にちょうどいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42178744
2020-03-31
用途:
樹脂の固定&防震
自動車・二輪車・自転車関連業

ベストなサイズで使いやすい。またリピートする商品ですょ。

対象商品:
42178753
2019-09-25
用途:
バイクのカウル装着
サービス業

カウルに金属ネジがめり込むのを防止します。数も多く満足です。

対象商品:
42178753
2019-06-15
用途:
バイクの修理
医療・福祉・介護関連業

バイクの外装を固定する際に使用。プラスチック部品の負担軽減に役立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする