M8(13×7.5) ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 42178866 M8(13×7.5) ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂 42178866

ナットカバー (グレー)(パック品)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42178866 品番 M8(13×7.5)
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼びM8 寸法D(mm)13 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)7.5 厚さt(mm)1.5 材質樹脂 グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
留め具のカバーに
卸売・小売業

コストも質も高評価です。
数量のバラエティがもう少し多ければ文句なしです。

対象商品:
42178893
2023-03-31
用途:
二輪、又四輪に。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンター等だとM14用少量パックだけは滅多に入手出来ないので助かりました。色が選べたら尚有難いと思います。

対象商品:
42178911
2020-05-07
用途:
改修工事現場 屋根ボルトキャップ ボルトの保護のため使用
中央建材工業株式会社 様 (建設業・工事業)

200ケ設置完了、簡単に使用できフィット感があり満足している

対象商品:
42178884
2019-08-01
用途:
12MMアンカーボルトに使用

アンカー用カバーは価格が高くこれを採用、ワッシャー部までは隠すことはできないが問題は無いと思い使用した。見た目も良い。

対象商品:
42178875
2019-02-09
用途:
ホンダ軽四のフロントサストップシャフトの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

フィットシャトルハイブリッド用ナットを使用してホンダ軽四のフロントサス改善をしました。
かぶせるだけで頭のシャフト部分の六角レンチ穴の錆防止が容易にできます。

対象商品:
42178857
2018-12-25
用途:
屋外設置物のナットの保護

M6、M8、M10の3種のサイズを購入しました。
柔軟性がある素材です。
ちょうどのサイズだと、少し緩い感じがします。
ワンサイズ小さいカバーにしたほうが、ナットによくフィットするのですが、そうすると「L2」の長さが微妙に足りなくなります。
なお「呼び」(M6,M10など)だけを見て購入すると、サイズが合わない場合があります。
必ず使用予定のナットの「寸法D」のサイズを確認してください。
あと必要とする「L1」の長さも確認が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
42178866
2018-03-18
用途:
トレーラーのボルト保護用

ボートトレーラーのボルトにグリス塗って被せて使ってます
安くて量もあるので助かります

対象商品:
42178884
2017-10-30
用途:
ボルトの錆止め
池沢造園 様 (建設業・工事業)

ジャストフィットでいい感じ! 後はどれくらい耐久性があるか

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする