※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 42178954 M10 ナットカバー (座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 42178954

ナットカバー (座金付き対応品)(グレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42178954 品番 M10
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
呼びM10 寸法h1(mm)18 材質樹脂 グレー 寸法h2(mm)12 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする