※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットカバー (座金付き対応品)(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42178972
品番
M16
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
呼び
M16
寸法h1(mm)
27
材質
樹脂
色
グレー
寸法h2(mm)
21
寸法d1(mm)
23
寸法d2(mm)
48
関連資料:
(0.13MB)