※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットカバー 座付き(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42179085
品番
M6(10×15)
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び
M6
寸法A(mm)
13
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
15
材質
樹脂
色
白