大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットカバー内ねじ 付(樹脂)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42179216
品番
M6(10×15)
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
M6
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
15
色
白
材質
樹脂