※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×2.3 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 42179277 M3×2.3 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 42179277

ブッシュ(ポリアセタール)(パック品)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42179277 品番 M3×2.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM3 寸法A(mm)7 寸法B(mm)3.7(交差-0.2、+0) 寸法C(mm)3 寸法t1(mm)1 寸法t2(mm)2.3 材質ポリアセタール 外径(Φmm)3.7(交差-0.2、+0)
注意
※M6のみ材質がナイロンとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42179304
2023-03-20
用途:
ガルバニック腐食防止の絶縁に

極東パワーリフトの油圧ポンプAssyにはステンレス製コントロールBOXカバーが装着されているのですが、油圧ポンプAssyはアルミなのでステンレスとの金属接触でガルバニック腐食を起こし、リザーバータンクに穴が開きます! これを回避するために、カバーに防水兼絶縁の為のクッションゴムと併用してカバーのネジ穴に装着する事でポンプAssyとカバーを絶縁しています。

対象商品:
42179304
2022-11-24
用途:
ワーク固定。
株式会社新和製作所 様

ロボットTIG溶接のワークを固定するM6ボルトの絶縁材に使用。

対象商品:
42179252
2023-01-20
用途:
鉄道模型
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

M2.6が最小サイズになっているが、できればM2のビスで余り遊びが出ないようにもう少し小径にしてほしい。

対象商品:
42179295
2021-05-20
用途:
工事用
コスモソリューション 様 (サービス業)

比較的硬い材質です。普通に締め付けてもつぶれないようです。特に問題ありません。

対象商品:
42179277
2020-12-18
用途:
電子部品の絶縁に

3端子電子部品にアルミヒートシンクを付ける時の絶縁に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
42179304
2020-06-26
用途:
古いクルマの補修用に
有限会社カメラの平松 様

電気部品を取り付ける際に絶縁する必要がありいろいろ考えながら検索したら思い通りのものがあったので良かったです。

対象商品:
42179304
2020-05-11
用途:
バイクのドレスアップ等

バイクのドレスアップ用品を取り付ける時に部品のキズを防ぐ為購入しました。今のところ大丈夫です。

対象商品:
42179286
2020-01-24
用途:
照明器具の装飾のガラス部分の保護
建設業・工事業

商品名もわからないのでずっと探してましたがネットでも店頭でも見つけれなかったのに、こちらでサイズも選べて購入できました。CMの『何でも揃うよ〜』が本当だと実感できて感激しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3946:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする